Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 14x30mm E14 115V VG204 28040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,1W E14 115V ws Röhre Ø14x30mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,1W E14 115V ws Röhre Ø14x30mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     6012-36880652
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28040
EAN/GTIN:
     4034451280403
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe

Glimmlampe 14x30mm E14 115V VG204 28040

Glimmlampe, E14 mit Widerstand. Glaskolben, zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
115 V
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Durchmesser:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,761*
€ 3,801*
10
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 3,81*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,844*
€ 3,914*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,14*
€ 4,33*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,914*
€ 4,65766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,774*
€ 4,49106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,514*
€ 4,18166
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,844*
€ 3,38436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28041
ab € 2,00*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28042
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.