Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 10x25mm BA9s 230V LG233 28011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,4W BA9s 230V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,4W BA9s 230V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     6012-36880850
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28011
EAN/GTIN:
     4034451280113
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe

Glimmlampe 10x25mm BA9s 230V LG233 28011

Glimmlampe in Röhrenform, Ba9s. Glaskolben, zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Durchmesser:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,51*
1
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,76*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,78*
1 Tag
93
1
€ 4,98*
ab € 1,17*
€ 1,99*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,68*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28010
ab € 2,241*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28012
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.