Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkerzen (VE2) 7W 15V E14 6141 Bli.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzkerzen (VE2) 7W 15V E14 6141 Bli.2
Ersatzkerzen (VE2) 7W 15V E14 6141 Bli.2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-36885017
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300050386
EAN/GTIN:
     4050300050386
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Halogenlampe Sockel E14

Ersatzkerzen (VE2) 7W 15V E14 6141 Bli.2

Weihnachtskerzen-Lampen. Anwendungsgebiete: Lichterketten. Dekorative Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7 W
Lampenspannung:
15 V
Lichtstrom:
35 lm
Sockel:
E14
Lampenform:
sonstige
Für Lichterkette:
nein
Ausführung:
klar
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 3,27*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,58*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,93*
€ 4,55*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,95*
€ 4,58*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,32*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.