| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36889680 Herst.-Nr.: 41371 EAN/GTIN: 4034451413719 |
| |
|
| | |
| Glühlampe 230V 40W opal E27 41371 Industrieleuchtmittel in Allgebrauchsglühlampenform E27, opal, mit Sonderspannung. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 40 W | Lampenspannung: | 235 V | Lichtstrom: | 290 lm | Sockel: | E27 | Sockel mit 3 Kontakten: | nein | Lampenform: | Birnenform | Ausführung: | opal | Farbe: | farblos | Durchmesser: | 55 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,14* | € 3,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,15* | € 3,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,42* | € 3,85* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,47* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|