Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Wärmestrahlgerät 250W 5m E27 m. Steck. 504/5/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IR-Wärmestrahlgerät 250W 5m E27 m. Steck. 504/5/250
IR-Wärmestrahlgerät 250W 5m E27 m. Steck. 504/5/250
Artikel-Nr.:
     6012-36999552
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     2080000000
EAN/GTIN:
     k.A.

IR-Wärmestrahlgerät 250W 5m E27 m. Steck. 504/5/250

IR-Wärmestrahlgerät 250W, 5m E27 m. Steck.Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant , Geeignet für Lampenleistung 250...250 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 , Gehäusefarbe Aluminium , Lichtverteilung symmetrisch
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
Aluminium
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Lampenleistung:
250 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,83*
€ 42,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,73*
€ 43,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,86*
€ 52,1934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,34*
€ 50,3846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,13*
€ 46,5647
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,50*
€ 44,625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,73*
€ 37,7587
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.