Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-End-Abschlussplatte T-Form APTE EAP EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-End-Abschlussplatte T-Form APTE EAP EB
Alu-End-Abschlussplatte T-Form APTE EAP EB
Artikel-Nr.:
     6012-37151541
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APTEEAPEB
EAN/GTIN:
     4037293372336
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Alu-End-Abschlussplatte T-Form APTE EAP EB

Endabschlussplatte, passend für die Profile APTE100 und APTE200. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
13 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,55*
€ 16,56*
€ 5,95*
ab € 11,56*
€ 16,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,31*
€ 17,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,87*
€ 18,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,10*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.