Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SKZ-PG-21 SKINDICHT SKZ PG 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-SKZ-PG-21 SKINDICHT SKZ PG 21
SKINDICHT-SKZ-PG-21 SKINDICHT SKZ PG 21
Artikel-Nr.:
     6012-37256031
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52004320
EAN/GTIN:
     4044773437386
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

SKINDICHT-SKZ-PG-21 SKINDICHT SKZ PG 21

Kabelverschraubung SKINDICHT® SKZ PG 21
Kabelverschraubung
PG 21
Klemmbereich (min./max.): 11 - 20 mm
Schlüsselweite 1: 30
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 55

Anwendungsgebiete: Elektromotorenbau
Anlagenbau
Baustellen
Doppelbügel-Zugentlastungs- Kabelverschraubung, für raue Einsatzbedingungen
Nutzen: Hohe mechanische Belastbarkeit
Hohe Zugentlastung
Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15..21 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,6484*
€ 11,3784*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,7444*
€ 11,4944*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,21318*
€ 12,04318*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,4288*
€ 12,4751*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,4944*
€ 13,67834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7444*
€ 11,59584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 287,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.