| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-37268380 Herst.-Nr.: 2CDG120065R0011 EAN/GTIN: 4016779064439 |
| |
|
| | |
| BAC-Modul 24 V,Relais BCM/S16.1.3.1 Erweiterungsmodul für den BAC/S Gebäudeautomationscontroller KNX mit 8 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen. Die digitalen Eingänge verarbeiten 24 V DC Signale. Die Relais-Ausgänge schalten maximal 2 A bei 24 V DC und maximal 1,5 A bei 120/240 V AC. Anschluss der Leitungen über steckbare Federklemmen. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 8 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | ja | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | ja | Eingangsstrom bei Signal 1: | 8 mA | Art der Eingangsspannung: | DC | Art des Digitalausgangs: | Relais | Ausgangsstrom: | 2 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,85* | € 183,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,19* | € 189,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 161,15* | € 189,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,65* | € 197,04* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,88* | € 201,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|