| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-37351034 Herst.-Nr.: 0694038 EAN/GTIN: 4018098126638 |
|
|
| | |
| Befestigungsschelle Tubis 0694038 Schelle zur Wand - und Deckenmontage der Tubis Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 125 mm | Breite: | 141 mm | Höhe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,83* | € 9,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,85* | € 9,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,47* | € 10,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,74* | € 11,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,81* | € 11,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|