Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme m. Schraubanschluss 8WH1000-0AG01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-37450387
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10000AG01
EAN/GTIN:
     4001869402888
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
reihenklemmen siemens

Durchgangsklemme m. Schraubanschluss 8WH1000-0AG01

Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 4mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,9082*
€ 1,2182*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,91*
€ 1,22*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,91*
€ 1,23*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,9356*
€ 1,2556*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2556*
€ 1,49416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1956*
€ 1,42276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1456*
€ 1,36326
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9356*
€ 1,11336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706BA00
ab € 22,04*
Zubehör
Siemens
8WH81203XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 147,25*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 102,27*
Zubehör
Siemens
8WH81103AA05
ab € 3,66*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB05
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB15
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB25
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB35
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB45
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB55
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB65
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB75
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB85
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH90001PA00
ab € 0,2548*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.