Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme m.Zugfederanschluss 8WH2020-0AF00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Doppelstockklemme m.Zugfederanschluss 8WH2020-0AF00
Doppelstockklemme m.Zugfederanschluss 8WH2020-0AF00
Artikel-Nr.:
     6012-37451502
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20200AF00
EAN/GTIN:
     4001869347264
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens

Doppelstockklemme m.Zugfederanschluss 8WH2020-0AF00

Klemme, Federzuganschluss, Doppelstock, Durchgangsklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm²
Bemessungsstrom In:
22 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,69*
€ 106,59*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,30*
€ 106,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,94*
€ 107,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 109,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,09*
€ 110,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,77*
€ 130,6263
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,02*
€ 128,5438
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,19*
€ 122,7961
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,55*
€ 119,6545
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,00*
€ 107,10
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81202XA05
ab € 0,113*
Zubehör
Siemens
8WH81402XA05
ab € 12,97*
Zubehör
Siemens
8WH81102AA05
ab € 0,0275*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB05
ab € 0,037*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB05
ab € 0,0351*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB15
ab € 0,037*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB15
ab € 0,0372*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB25
ab € 0,0369*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB25
ab € 0,037*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB35
ab € 0,037*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB35
ab € 0,037*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB45
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB45
ab € 0,0365*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB55
ab € 0,0368*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB55
ab € 0,037*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.