Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme m. Zugfederanschluss 8WH2000-0AE00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-37451558
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20000AE00
EAN/GTIN:
     4001869346564
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
siemens i ia&dt et durchgangsklemme...

Durchgangsklemme m. Zugfederanschluss 8WH2000-0AE00

Klemme, Federzuganschluss, Durchgangsklemme, 1,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen siemens, reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Paket
€ 5,00*
ab € 6,41*
€ 8,75*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 4,45*
ab € 6,70*
€ 9,14*
Lager 6012
5
pro Paket
€ 3,90*
ab € 6,756*
€ 9,206*
13 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,80*
€ 9,26*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 9,206*
€ 10,95514
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,636*
€ 10,27684
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,316*
€ 9,89604
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,756*
€ 8,03964
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,6756* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 46,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700AA00
ab € 0,2548*
Zubehör
Siemens
8WH81201XA05
ab € 13,96*
Zubehör
Siemens
8WH81401XA05
ab € 13,99*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,57*
Zubehör
Siemens
8WH81101AA05
ab € 3,65*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB05
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB15
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB15
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB25
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB25
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB35
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB35
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB45
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB55
ab € 5,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.