Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-37451934 Herst.-Nr.: 8WH90706BA00 EAN/GTIN: 4001869403458 |
| |
|
| | |
| Abteilungstrennplatte f.Klemmengröße4,0mm2 8WH9070-6BA00 Abteilungstrennplatte, Trennung optisch und elektrisch von Durchgangsklemmen, Klemmengröße bis 4,0mm², Breite 2mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 2,2 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,89* | € 29,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,95* | € 31,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,025* | € 32,465* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,2445* | € 34,1045* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,20* | € 35,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,524* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|