Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSBADV100-230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSBADV100-230
Artikel-Nr.:
     6012-37452637
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534421
EAN/GTIN:
     0782856960874
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
masseband erico

Stromband isoliert IBSBADV100-230

IBS/IBSB Advanced, flacher, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSBADV100-230, 350 A, 100 mm², 24 mm x 5 mm x 230 mm (0,94? x 0,2? x 9,06?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
100 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
24 mm
Leitungs-Höhe ca.:
5 mm
Länge:
230 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 35,793*
€ 35,793*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 34,47*
€ 35,85*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 36,142*
€ 36,142*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 37,79*
€ 37,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,142*
€ 43,00898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 361,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.