Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSBADV70-830


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSBADV70-830
Artikel-Nr.:
     6012-37452772
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534419
EAN/GTIN:
     0782856960843
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico

Stromband isoliert IBSBADV70-830

IBS/IBSB Advanced, flacher, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSBADV70-830, 300 A, 70 mm², 20 mm x 4,3 mm x 830 mm (0,79? x 0,17? x 32,68?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
20 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4,3 mm
Länge:
830 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 512,16*
€ 587,07*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 497,82*
€ 587,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 517,30*
€ 592,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 539,34*
€ 618,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 592,48*
€ 705,0512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 581,99*
€ 692,5681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 553,02*
€ 658,0938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 532,68*
€ 633,8892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 517,30*
€ 615,587
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 51,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.