Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung Clixx 20 RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung Clixx 20 RAL 9010
Kabeldurchführung Clixx 20 RAL 9010
Artikel-Nr.:
     6012-37455012
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101935
EAN/GTIN:
     4007686031546
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
leitungseinführung

Kabeldurchführung Clixx 20 RAL 9010

Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von aussen in eine Bohrung ohne Gewinde eingerastet, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. CLIXX® kann in Gehäusen mit Wandstärken zwischen 0,8 und 3,5 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt, sicher abgedichtet und durch die innen liegenden Krallen dauerhaft zugentlastet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
ja
Dichtbereich:
6..13 mm
Für Wandstärke:
0,8..3,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,2482*
€ 0,3382*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2564*
€ 0,3564*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2713*
€ 0,3713*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,2794*
€ 0,3794*
7 Tage
100
52
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.