Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte f. RIDI-Tube F-LINE-R1X1 #0650245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte f. RIDI-Tube F-LINE-R1X1 #0650245
Pendelleuchte f. RIDI-Tube F-LINE-R1X1 #0650245
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-37552212
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650245
EAN/GTIN:
     4029299459968
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre

Pendelleuchte f. RIDI-Tube F-LINE-R1X1 #0650245

Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5070 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 167,35*
€ 204,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,46*
€ 206,52*
Frei Haus
ab € 170,41*
€ 208,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,78*
€ 213,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,68*
€ 217,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 15,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 22,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 8,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201256
ab € 6,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201254
ab € 7,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971
ab € 10,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207974
ab € 47,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897SI
ab € 33,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202896SI
ab € 29,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202896
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.