Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraum-Metalldübel HM 4 x 60 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-37556048
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519771
EAN/GTIN:
     4048962164848

Hohlraum-Metalldübel HM 4 x 60 S

Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe mit einer Wanddicke von 3 bis 50 mm. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Mit Gewinde:
ja
Gewindemaß (metrisch):
4
Mit Schraube:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3509*
€ 0,4909*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,388*
€ 0,528*
16 Tage
737
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,56*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,426*
€ 0,5668*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5476*
€ 0,7276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7276*
€ 0,86584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6976*
€ 0,83014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6376*
€ 0,75874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6176*
€ 0,73494
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5476*
€ 0,65164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.