Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1S, 2A 34.81.7.005.8240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012-37557598
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170058240
EAN/GTIN:
     8012823299839
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler

Relais 1S, 2A 34.81.7.005.8240

Schmales Steck-/Printrelais, elektronisch, Eingangsspannung: 5 V DC Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 12 - 275 V AC max. Ausgangsdauerstrom: 2 A, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
3,5..12 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12..275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 12,91*
€ 14,04*
20
Frei Haus
ab € 13,2065*
€ 14,5065*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 13,3785*
€ 14,6485*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 13,94*
€ 15,28*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,6485*
€ 17,43172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,3785*
€ 15,92042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 292,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,56*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,27*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,70*
Zubehör
Finder
93657024
ab € 4,65*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,11*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,93*
Zubehör
Finder
93627024
ab € 4,35*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.