Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss-Fassung für Relais 93.02.0.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss-Fassung für Relais 93.02.0.125
Schraubanschluss-Fassung für Relais 93.02.0.125
Artikel-Nr.:
     6012-37558271
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     93020125
EAN/GTIN:
     8012823310077
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Schraubanschluss-Fassung für Relais 93.02.0.125

Relaisfassung, Farbe blau, für Relaisserie 41.52, 41.61, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte LED-Anzeige, Spannungsteiler, Gleichrichter und EMV-Entstörschaltung der Spule, Betriebsnennspannungen 110 bis 125 V AC/DC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Breite:
14 mm
Höhe:
89,7 mm
Tiefe:
77,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 13,58*
10
€ 5,46*
ab € 11,478*
€ 14,028*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,918*
€ 14,578*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,62*
€ 15,25*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,578*
€ 17,34782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,008*
€ 16,66952
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,918*
€ 14,18242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 145,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.