Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Area Scan Kamera 2.0MP Schwarzweiß STC-MBS202POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-37561628
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     STC-MBS202POE
EAN/GTIN:
     4549734548434
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

Vision Area Scan Kamera 2.0MP Schwarzweiß STC-MBS202POE

GigE Vision Area Scan Kamera, 2,0 MP, Schwarzweiß, CMOS Sony IMX430, 1 cm/1,7'', 4,5 µm, 54,4 Bilder pro Sekunde, Global Shutter, C-Halterung, mit Gehäuse,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
29 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 695,57*
€ 775,79*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,79*
€ 776,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 699,92*
€ 783,19*
Frei Haus
ab € 768,07*
€ 879,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,19*
€ 932,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,64*
€ 921,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,45*
€ 887,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,32*
€ 867,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,92*
€ 832,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
FJ-VSP2 10M
ab € 374,12*
Zubehör
Omron
FJ-VSG 20M
ab € 616,50*
Zubehör
Omron
FJ-VSG 3M
ab € 239,38*
Zubehör
Omron
FJ-VSG 5M
ab € 276,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.