Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband, IP00, 10m 19303106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-37566227
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19303106
EAN/GTIN:
     4251433943945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband, IP00, 10m 19303106

LED-Flexplatine, 10 m, CRI > 95, 10 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 6.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
10 W
Lichtstrom je Meter:
910 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 322,99*
€ 384,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,02*
€ 385,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 321,31*
€ 385,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 325,11*
€ 388,52*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 343,56*
€ 410,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,52*
€ 462,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,94*
€ 458,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,88*
€ 433,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 31,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 92,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17241000
ab € 18,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17243000
ab € 39,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17528000
ab € 58,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380261
ab € 2,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380262
ab € 5,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.