Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte 58256743


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte 58256743
Deckenleuchte 58256743
Artikel-Nr.:
     6012-37567631
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58256743
EAN/GTIN:
     4251433933304
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte 58256743

Decken-Anbauleuchte, 580 mm, Schirm herbstgrün, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Zylindrische Stoffleuchte zum Deckenanbau. Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,49*
€ 527,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,99*
€ 520,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,20*
€ 498,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,28*
€ 490,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,08*
€ 445,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58231787
ab € 239,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58237711
ab € 397,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58250783
ab € 230,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58250793
ab € 230,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58252714
ab € 262,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.