Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 685x4,6mm MBT27S SS316 ML 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 685x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 685x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 685x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 685x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 685x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 685x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 685x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 685x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 685x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 685x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 685x4,6 mm
Artikel-Nr.:
     6012-37650007
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-93279
EAN/GTIN:
     5022660020643
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 685x4,6mm MBT27S SS316 ML 100

Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS316L (V4A). Unlösbarer Verschlusskopf. Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen. Hervorragende chemische Beständigkeit. Korrosions- und witterungsbeständig. Hochtemperaturbeständig. Nicht brennbar. Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
685 mm
Banddicke:
0,3 mm
Bündeldurchmesser:
203..12 mm
Min. Haltekraft:
900 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,405*
€ 1,735*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4619*
€ 1,8019*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4768*
€ 1,8033*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 1,82*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5033*
€ 1,8333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8019*
€ 2,14426
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4619*
€ 1,73966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 180,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 591,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.539,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.