Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 145x2,5mm T18I PA66W BK 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-37650114
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02361
EAN/GTIN:
     4031026297248
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 145x2,5mm T18I PA66W BK 1000

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
145 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,78*
€ 34,98*
€ 4,00*
ab € 45,57*
€ 61,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,39*
€ 63,36*
€ 5,95*
ab € 55,88*
€ 73,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 77,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,25*
€ 91,9275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,24*
€ 90,7256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,25*
€ 84,7875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,96*
€ 83,2524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,06*
€ 80,9914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 59,41*
€ 70,6979
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05941* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.