Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150x3,5 UB7 PA66 NA 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, 150x3.5mm, natur, 1000ST
Kabelbinder innenverzahnt, 150x3.5mm, natur, 1000ST
Artikel-Nr.:
     6012-37650296
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-70019
EAN/GTIN:
     4031026116501
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 150x3,5 UB7 PA66 NA 1000

Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
150 mm
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02586*
€ 0,03256*
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02658*
€ 0,03358*
14 Tage
nicht lagernd
15000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02677*
€ 0,03387*
Lager 6012
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0272*
€ 0,0343*
19 Tage
unbekannt
15000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02749*
€ 0,03469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 514,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 879,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.