Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch-ISS-10- SILICON ISS 10


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Isolierschlauch-ISS-10- SILICON ISS 10
Isolierschlauch-ISS-10- SILICON ISS 10
Artikel-Nr.:
     6012-37650765
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61760140
EAN/GTIN:
     4044773355161
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
lapp kabel isolierschlauch
isolierschlauch

Isolierschlauch-ISS-10- SILICON ISS 10

Der Isolierschlauch ISS aus Silikon dient zur Bündelung elektrischer Leitungen und der Isolation gegen starker Hitze, Kälte oder Temperaturschwankungen (Temperaturbeständigkeit: -60 bis 220°C), weiterhin ist er halogenfrei, UV-resistent, korrosinsbeständig, flammwidrig und hat gur chemische Beständigkait
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10 mm
Hitzebeständig:
ja
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,2882*
€ 1,6582*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,29052*
€ 1,66052*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3272*
€ 1,7072*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,4764*
€ 1,8964*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,7072*
€ 2,03157
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,6072*
€ 1,91257
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,3272*
€ 1,57937
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,3272* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 85,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.