Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 320x7,6 mm, schwarz CTF12090 PA66 BK 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 320x7,6 mm, schwarz
Befestigungsbinder 320x7,6 mm, schwarz
Befestigungsbinder 320x7,6 mm, schwarz
Befestigungsbinder 320x7,6 mm, schwarz
Befestigungsbinder 320x7,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-37650934
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-98100
EAN/GTIN:
     5022660302787
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz

Befestigungsbinder 320x7,6 mm, schwarz CTF12090 PA66 BK 100

Für alle gängigen Kabeltrassen. Sollbruchstelle zwischen Kabelbinderkopf und verzahntem Band einfach von Hand trennen. Einfache Installation von vorne, denn das Band muss nicht hinter die Trasse geführt werden. Die CTF-Serie bietet eine schnelle und sichere Befestigung von Kabeln und Leitungen auf allen gängigen Kabelbahnen. Diese Befestigungsbinder eignen sich ebenso für die Fixierung von Bündeln an Tragschienen oder Blechen mit entsprechenden Langlöchern.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
320 mm
Banddicke:
2 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 48,08*
€ 56,41*
12 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 48,54*
€ 57,18*
1
€ 5,00*
ab € 48,14*
€ 62,66*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 64,54*
60
€ 6,90*
ab € 46,86*
€ 67,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,54*
€ 76,8026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,02*
€ 76,1838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,46*
€ 71,9474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,03*
€ 70,2457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,98*
€ 68,9962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,62*
€ 59,0478
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.918,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.823,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.