Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-COMPACT-90°- PG-29-MS 61803828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG29, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803828
90° Schlauchverschraubung, PG29, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803828
Artikel-Nr.:
     6012-37651041
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803828
EAN/GTIN:
     4044776885535
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN-COMPACT-90°- PG-29-MS 61803828

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT 90° PG 29 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 29
Passend für Schutzschlauchgröße: 1
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindegänge pro Zoll:
0,472
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 32,342*
€ 38,872*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 33,742*
€ 40,262*
1
€ 6,90*
ab € 34,70*
€ 44,42*
5
€ 5,95*
ab € 48,21245*
€ 56,73245*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,262*
€ 47,91178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,362*
€ 46,84078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,982*
€ 45,19858
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,742*
€ 40,15298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 201,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.