Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-COMPACT-NPT- 1-1/2"-MS 61803837


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, NPT 1 1/2", Messing, vernickelt, IP67, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, NPT 1 1/2", Messing, vernickelt, IP67, metall, (L)
Artikel-Nr.:
     6012-37651150
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803837
EAN/GTIN:
     4044776885627
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-COMPACT-NPT- 1-1/2"-MS 61803837

Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT NPT 1 1/2"
NPB
Schlauchverschraubung
NPT 1 1/2"

Nenngröße: 1 1/2
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0,709
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 35,75*
€ 45,74*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 37,115*
€ 47,155*
1
€ 6,90*
ab € 33,51*
€ 49,29*
2
Frei Haus
ab € 39,02*
€ 49,51*
2
€ 5,95*
ab € 53,05826*
€ 66,21826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,155*
€ 56,11445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,915*
€ 52,25885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,285*
€ 50,31915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,145*
€ 48,96255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,115*
€ 44,16685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 94,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.