Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN SPLIT COV 20 PG 21 BK 61806780


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp 61806780 Elektrische Leitungen
Lapp 61806780 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012-37651268
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806780
EAN/GTIN:
     4044773198119
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

SILVYN SPLIT COV 20 PG 21 BK 61806780

SILVYN SPLIT COV 20 PG 21, 61806780.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindemaß:
21
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,17*
€ 411,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 347,89*
€ 412,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 350,96*
€ 415,59*
€ 5,95*
ab € 397,623*
€ 463,323*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,59*
€ 494,5521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 410,53*
€ 488,5307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 390,30*
€ 464,457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,57*
€ 449,3083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 350,96*
€ 417,6424
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,0192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.