Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FLEXILOK-90°-PG 13,5-/16-BK 68100160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG13,5, PA, IP66, schwarz, (L) 44 mm, 68100160
90° Schlauchverschraubung, PG13,5, PA, IP66, schwarz, (L) 44 mm, 68100160
Artikel-Nr.:
     6012-37651302
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     68100160
EAN/GTIN:
     4044774851365
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FLEXILOK-90°-PG 13,5-/16-BK 68100160

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK 90° PG 13.5 /16 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 13,5
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,63 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,491*
€ 4,741*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,596*
€ 4,866*
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,22*
10
€ 5,95*
ab € 4,01375*
€ 5,40375*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,5238*
€ 6,0638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,866*
€ 5,79054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,656*
€ 5,54064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,416*
€ 5,25504
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,596*
€ 4,27924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.