Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FLEXILOK-M-32X1,5-/ 34-GY 65500460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M32, PA, IP66, grau, (L) 58 mm, 65500460
Gerade Schlauchverschraubung, M32, PA, IP66, grau, (L) 58 mm, 65500460
Artikel-Nr.:
     6012-37651358
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500460
EAN/GTIN:
     4044774851570
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FLEXILOK-M-32X1,5-/ 34-GY 65500460

Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK M 32X1.5 /34 GY
Schlauchverschraubung
M 32
Nenngröße: 34
Passend für Schutzschlauchgröße: 34
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34 mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1,339 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,491*
€ 3,451*
10
€ 5,95*
ab € 2,55313*
€ 3,53313*
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,68*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,817*
€ 3,897*
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,897*
€ 4,63743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,647*
€ 4,33993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,457*
€ 4,11383
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,817*
€ 3,35223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.