Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-SC-M-16X1,5-AS 55506111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-MSK-SC-M-16X1,5-AS 55506111
Artikel-Nr.:
     6012-37651637
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506111
EAN/GTIN:
     4044773455809

SILVYN-MSK-SC-M-16X1,5-AS 55506111

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-SC-M 16X1.5 AS
Schlauchverschraubung
M 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 14
Halogenfrei
UV-beständig
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen
Innenanwendungen / im Freien
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Verdrehsicher
Höchste Kabelabdichtung
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,276
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,70*
€ 25,823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.