Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-M-63X1,5-EDU BRUSH 55506029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Metall, IP66/IP68, silber, (L) 87 mm,
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Metall, IP66/IP68, silber, (L) 87 mm,
Artikel-Nr.:
     6012-37651682
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506029
EAN/GTIN:
     4044776568254
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-MSK-M-63X1,5-EDU BRUSH 55506029

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 63X1.5 EDU BRUSH
Schlauchverschraubung
M 63
Passend für Schutzschlauchgröße: 56
Halogenfrei
UV-beständig
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
In EMV kritischen Umgebungen
Anlagenbau
Schwerindustrie
Nutzen: Schneller, komfortabler Schirmkontakt
Höchste Kabelabdichtung
Vereinfachte Montage
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,591
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,36*
€ 193,35*
€ 6,90*
ab € 144,11*
€ 194,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,63*
€ 201,27*
Frei Haus
ab € 185,11*
€ 211,60*
€ 5,95*
ab € 256,14741*
€ 288,97741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.