Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-PG-7-BK 55506715


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAG 90° PG
Lapp SILVYN FPAG 90° PG
Artikel-Nr.:
     6012-37651709
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506715
EAN/GTIN:
     4044773440669
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-PG-7-BK 55506715

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° PG 7 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 7
Nenngröße: 10
Passend für Schutzschlauchgröße: 10
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
8 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,394 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,631*
€ 4,901*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,741*
€ 5,031*
10
€ 5,95*
ab € 3,97426*
€ 5,32426*
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,47*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,7897*
€ 6,3797*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,031*
€ 5,98689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,851*
€ 5,77269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,551*
€ 5,41569
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,741*
€ 4,45179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.