Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-M32X1,5-/ 34-GY 55506360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M32, 34 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 53 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M32, 34 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 53 mm
Artikel-Nr.:
     6012-37651763
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506360
EAN/GTIN:
     4044773781472
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FPAG-M32X1,5-/ 34-GY 55506360

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG M32X1.5 / 34 GY
Schlauchverschraubung
M 32
Nenngröße: 34
Passend für Schutzschlauchgröße: 34
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,721*
€ 3,771*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,736*
€ 3,796*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,803*
€ 3,883*
1
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 4,06*
10
€ 5,95*
ab € 3,0188*
€ 4,1788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,883*
€ 4,62077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,653*
€ 4,34707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,453*
€ 4,10907
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,803*
€ 3,33557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.