Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-PG-13,5/1-GY 55506630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, 16 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 40 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, 16 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 40 mm
Artikel-Nr.:
     6012-37651790
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506630
EAN/GTIN:
     4044774852003
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FPAG-PG-13,5/1-GY 55506630

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG PG 13.5/1 GY
Schlauchverschraubung
PG 13,5
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindemaß:
13,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,471*
€ 2,081*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,4866*
€ 2,1066*
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,28*
10
€ 5,95*
ab € 1,64012*
€ 2,32012*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,666*
€ 2,356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,356*
€ 2,80364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,286*
€ 2,72034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,146*
€ 2,55374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,036*
€ 2,42284
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,666*
€ 1,98254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.