Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN LTP 32 VERBINDUNGSSTÜCK 55510313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, 32 mm, Messing, vernickelt, metall, 55510313
Gerade Schlauchverschraubung, 32 mm, Messing, vernickelt, metall, 55510313
Artikel-Nr.:
     6012-37651899
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510313
EAN/GTIN:
     4044777305766
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN LTP 32 VERBINDUNGSSTÜCK 55510313

Schlauchkupplung SILVYN® LTP 32 COUPLER
Schlauchkupplung
Nenngröße: 32
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66, IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 67
Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Schlauchkupplung zur Verlängerung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Beliebiges Verlängern von SILVYN LTP
Ausreißsichere Verbindung
Schnelle Montage
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 181,52*
€ 206,49*
2
Frei Haus
ab € 180,86*
€ 210,49*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 182,565*
€ 212,475*
1
€ 6,90*
ab € 165,20*
€ 239,19*
2
€ 5,95*
ab € 271,07485*
€ 305,54485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 212,475*
€ 252,84525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,325*
€ 241,95675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,325*
€ 237,19675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,565*
€ 217,25235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 424,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.