Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELU-GLATT-16,0X21,1 BK-30M 61751592


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.1 mm, BR 70 mm, PVC, schwarz, 6
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.1 mm, BR 70 mm, PVC, schwarz, 6
Artikel-Nr.:
     6012-37651907
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751592
EAN/GTIN:
     4044777307371
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELU-GLATT-16,0X21,1 BK-30M 61751592

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® ELU SMOOTH 16.0X21.1 BK 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 16mm
Aussendurchmesser: 21.1mm
Nenngröße: 20
Polyvinylchlorid
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Exporteure
Maschinenbau
Automatenbau
Fahrzeugbau
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
21,1 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5..70 °C
Biegeradius, statisch:
70 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 181,0602*
€ 226,41*
1
Frei Haus
ab € 197,4102*
€ 235,6602*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 203,4903*
€ 242,9103*
1
€ 5,95*
ab € 209,0184*
€ 250,3284*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 230,9652*
€ 275,6751*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,9103*
€ 289,06326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,5301*
€ 286,23082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,5602*
€ 274,36664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,2203*
€ 263,25216
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,4903*
€ 242,15346
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,78301* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.