Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELÖ-16,0X21,0- GN-30M 61751630


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61751630 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61751630 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61751630 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61751630 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012-37651925
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751630
EAN/GTIN:
     4044773365467
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-ELÖ-16,0X21,0- GN-30M 61751630

Maschinenbau, Werkzeugmaschinen, Automatenbau, Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen, Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Modifizierter Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, Ölbeständig, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
20,7 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
35 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,387*
€ 4,277*
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,39284*
€ 4,28284*
Lager 6012
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52534*
€ 4,45534*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,00*
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,9623*
€ 5,0123*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,45534*
€ 5,30185
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,08534*
€ 4,86155
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,52534*
€ 4,19515
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,52534* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 133,6602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502444
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.