Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELU-12,0X1 BK-30M 61751791


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-37651942
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751791
EAN/GTIN:
     4044777304653
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELU-12,0X1 BK-30M 61751791

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® ELU 12.0X16.5 BK 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 12mm
Aussendurchmesser: 16.5mm
Nenngröße: 16
Polyvinylchlorid
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Exporteure
Maschinenbau
Automatenbau
Fahrzeugbau
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
16,5 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
25 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,31*
€ 146,7201*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,0748*
€ 147,2349*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,5001*
€ 152,7303*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,7111*
€ 171,7011*
€ 5,95*
ab € 162,87*
€ 188,9898*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,7303*
€ 181,74906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,7502*
€ 180,58274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,0403*
€ 173,78796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,7202*
€ 169,83704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,5001*
€ 154,10512
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,31667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.