Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-EL-GLATT- 12,0X17,8-GY-30M 61747371


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 17.8 mm, BR 50 mm, PVC, grau, 6174
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 17.8 mm, BR 50 mm, PVC, grau, 6174
Artikel-Nr.:
     6012-37651998
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747371
EAN/GTIN:
     4044777307289
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-EL-GLATT- 12,0X17,8-GY-30M 61747371

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® EL SMOOTH 12.0X17.8 GY 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 12mm
Aussendurchmesser: 17.8mm
Nenngröße: 16
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Exporteure
Maschinenbau
Automatenbau
Fahrzeugbau
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
17,8 mm
Innendurchmesser:
12,6 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5..70 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,3303*
€ 297,0303*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,46*
€ 297,60*
€ 6,90*
ab € 217,9602*
€ 298,3401*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 253,6302*
€ 299,8302*
€ 5,95*
ab € 277,7028*
€ 327,0528*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,8302*
€ 356,79794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,1003*
€ 352,35936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,6002*
€ 337,48424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,9603*
€ 326,01276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,6302*
€ 301,81994
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 8,45434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.