Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-EMC-AS-CU-45-/ 38X45-25M 64400507


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 38 mm, Außen-Ø 45 mm, BR 100 mm, Stahl, verzinkt, si
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 38 mm, Außen-Ø 45 mm, BR 100 mm, Stahl, verzinkt, si
Artikel-Nr.:
     6012-37652564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400507
EAN/GTIN:
     4044773825480
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr

SILVYN-EMC-AS-CU-45-/ 38X45-25M 64400507

Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht SILVYN® EMC AS-CU 45 / 38X45 25M
Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht
Innendurchmesser: 38mm
Aussendurchmesser: 45mm
Nenngröße: 45
Stahl
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Überall dort wo elektromagnetische Störfelder auftreten können
Fördertechnik
Automobilindustrie
Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
Nutzen: Erhöht trittfest
Erhöht mechanisch belastbar
Flexibel
Zugfest
Optimaler EMV-Schutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.349,16*
€ 1.463,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.345,63*
€ 1.464,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.367,96*
€ 1.477,57*
€ 53,00*
ab € 1.500,84725*
€ 1.614,09725*
€ 6,90*
ab € 2.197,34*
€ 2.696,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.477,57*
€ 1.758,3083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.464,31*
€ 1.742,5289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.417,29*
€ 1.686,5751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.388,55*
€ 1.652,3745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.367,96*
€ 1.627,8724
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 54,7184* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.