Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAC-21-GY 55507010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 55507010 Schlauchverschraubung
Lapp 55507010 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     6012-37652591
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507010
EAN/GTIN:
     4044774851792
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FPAC-21-GY 55507010

I-Verbinder SILVYN® FPAC 21 GY
I-Verbinder
Nenngröße: 21
Für Schlauchaussendurchmesser: 21mm
Lichte Weite: 14.5mm
Polyamid
Halogenfrei
IP 66
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Schlauchkupplung zur Verlängerung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Ausreißsichere Verbindung
Beliebiges Verlängern von parallel gewellten Schläuchen
Schnelle Montage
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..135 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,511*
€ 6,131*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,648*
€ 6,328*
1
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 6,68*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,0859*
€ 6,7659*
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,328*
€ 7,53032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,978*
€ 7,11382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,638*
€ 6,70922
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,648*
€ 5,53112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.