Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-M20-/-16-BK 55502462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polyamid; IP65
Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polyamid; IP65
Artikel-Nr.:
     6012-37652645
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502462
EAN/GTIN:
     4044774463469
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-MPC-M20-/-16-BK 55502462

Schlauchverschraubung SILVYN® MPC M20 / 16 BK
Schlauchverschraubung
M 20
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 65, IP 67, IP 68 - 2 bar

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,69*
10
€ 5,00*
ab € 2,324*
€ 3,274*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,33299*
€ 3,29299*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,656*
€ 3,716*
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,716*
€ 4,42204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,436*
€ 4,08884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,236*
€ 3,85084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,076*
€ 3,66044
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,656*
€ 3,16064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55502460
ab € 1,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502461
ab € 1,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502464
ab € 2,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502463
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.