Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-16-/-12,6X17,8- BK-50M 61805420


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-37652690
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61805420
EAN/GTIN:
     4044773742619
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-LTP-16-/-12,6X17,8- BK-50M 61805420

Metall-Schutzschlauch mit Mantel SILVYN® LTP 16 / 12.6X17.8 BK 50M
Metall-Schutzschlauch mit Mantel
Innendurchmesser: 12.6mm
Aussendurchmesser: 17.8mm
Nenngröße: 16
Stahl
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Papierindustrie
Im Freien
Maschinenbau
Transformatorenbau
Bahnanwendungen
Nutzen: Weitgehend öl- und säurebeständig, UV- beständig
Erhöht trittfest
Robust
Zugfest
Schützt vor Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
17,8 mm
Innendurchmesser:
12,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..105 °C
Biegeradius, statisch:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 264,269*
€ 302,079*
Frei Haus
ab € 262,88*
€ 307,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 265,87*
€ 310,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,79*
€ 353,01*
€ 5,95*
ab € 341,9515*
€ 390,0215*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,95*
€ 370,0305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,68*
€ 368,5192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,21*
€ 352,4899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,49*
€ 343,3031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,87*
€ 316,3853
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,3174* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.