Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-PG-16-AS 55502665


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-US-PG-16-AS 55502665
Artikel-Nr.:
     6012-37652734
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502665
EAN/GTIN:
     4044777310951
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-US-PG-16-AS 55502665

Schlauchverschraubung SILVYN® US PG 16 AS
Schlauchverschraubung
PG 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 21
Halogenfrei
UV-beständig
IP 40, IP 65

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Anlagenbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindegänge pro Zoll:
0,276
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 806,28*
€ 904,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 812,43*
€ 913,01*
€ 5,95*
ab € 1.198,0005*
€ 1.317,9905*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 913,01*
€ 1.086,4819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 902,09*
€ 1.073,4871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 862,62*
€ 1.026,5178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 837,93*
€ 997,1367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 812,43*
€ 966,7917
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 16,2486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.