Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-PG36-BK 55502477


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-37652762
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502477
EAN/GTIN:
     4044774852560
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-MPC-PG36-BK 55502477

Schlauchverschraubung SILVYN® MPC PG36 BK
Schlauchverschraubung
PG 36
Passend für Schutzschlauchgröße: 40
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67, IP 65

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,03*
€ 24,60*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,99124*
€ 24,69124*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,59*
€ 27,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,4016*
€ 28,9216*
€ 5,95*
ab € 24,617*
€ 31,877*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.