Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-USK-PG-9-SGY 52005820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polypropylen; IP54
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polypropylen; IP54
Artikel-Nr.:
     6012-37652889
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005820
EAN/GTIN:
     4044773434071
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-USK-PG-9-SGY 52005820

Schlauchverschraubung SILVYN® USK PG 9 SGY
Schlauchverschraubung
PG 9
Nenngröße: 14
Passend für Schutzschlauchgröße: 14
Polypropylen
Halogenfrei
IP 54

Anwendungsgebiete: Innenanwendungen
Leichte mechanische Beanspruchung
SILVYN® SP/SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® FPS/ FD-PU
Nutzen: Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,1221*
€ 3,8208*
50
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,87*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,19019*
€ 3,88019*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,01*
50
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 200,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.